| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1201710167 Herst.-Nr.: 8290-FAG1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 4 - 5bar · Acetylendruck: 0,5bar Weitere Informationen: | | Modell: | FAG1 | Hobelbereich: | 3 x 6 mm | Form: | gebogen | Marke: | HARRIS | Ausführung: | gasemischende Düsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,81* | € 62,49* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 46,80* | € 62,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,19* | € 66,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,04* | € 67,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,58* | € 74,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|