| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1201710151 Herst.-Nr.: 8290-AG4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3,5 - 4,5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: AG4 · Acetylendruck: 0,5bar Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 40 - 60 mm | Marke: | HARRIS | passend für: | Modell 250 und 45 | Gasart: | Acetylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,20* | € 11,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,35* | € 12,03* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,17* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,82* | € 13,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,58* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|