| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1201710103 Herst.-Nr.: 42-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · geringes Gewicht: kompakte Bauart Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen Weitere Informationen: | | Modell: | 42-4 | Brennerkopf: | 90 ° | Länge: | 460 mm | Gasart: | Acetylen | Steckertyp: | Kein Stecker | Marke: | HARRIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,45* | € 195,25* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,23* | € 195,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,96* | € 196,32* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 164,18* | € 206,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 157,53* | € 210,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|