Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller Bravo 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller Bravo
Rammschutz-Poller Bravo
Rammschutz-Poller Bravo
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFBO50-10
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFBO50-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
d-flexx Poller Bravo 1200mm aus flexiblem Spezialkunststoff zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
200 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
19,3 kg 19.300
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,87*
€ 249,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,79*
€ 249,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,67*
€ 251,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,98*
€ 259,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,12*
€ 260,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.