Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ AA 5 m gelb- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11944-11020
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ AA 5 m gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
2,635 kg 2.635
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ AA
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, AA, 5, m, gelb-, schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,59*
€ 107,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 108,13*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,11*
€ 109,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 114,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 117,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,13*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,86*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,16*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,78*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,69*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 14,01*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,93*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.