Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ CC 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11944-11012
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ CC 1000 mm gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
38 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,674 kg 674
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ CC
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1004 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, CC, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,74*
€ 23,65*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,83*
€ 23,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 17,95*
€ 23,98*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 24,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,89*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,18*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,89*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,26*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,69*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,74*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,72*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,90*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.