Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ R50 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11944-10014
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ R50 1000 mm gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Materialstärke:
10 mm
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,631 kg 631
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ R50
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, rohrschutz, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, R50, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,54*
€ 44,41*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,48*
€ 44,41*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 46,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 39,10*
€ 50,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,39*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,13*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,86*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,16*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,78*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,69*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 14,01*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,93*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.