Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ D 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11944-10013
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000 mm gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Länge Tiefe:
1004 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,522 kg 522
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ D
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, D, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 23,72*
€ 30,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,03*
€ 31,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 24,23*
€ 31,56*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,42*
€ 31,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,44*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,67*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,91*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.