Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ B 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11944-10011
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Warnprofil
Warn- und Schutzprofil Typ B 1m gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,608 kg 608
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
aufstecken
Form:
Typ B
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, B, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,25*
€ 22,94*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 22,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,45*
€ 23,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 17,52*
€ 23,33*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,75*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 20,00*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.