Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Logo
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8921-05E1|S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E1|S10017
EAN/GTIN:
     4065714009431
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen,
Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für
gemeinsamen Verschluss, 1 Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Steckdosenleiste mit 3
m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, 3
Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf
Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0
für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Versandart:
per LKW
Oberfläche Korpus:
lackiert
Breite:
930 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
70,27 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500mm, akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 980,97*
€ 1.070,64*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 949,23*
€ 1.092,88*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.110,60*
€ 1.207,99*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,50*
€ 1.280,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,04*
€ 1.286,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,30*
€ 1.523,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,70*
€ 1.518,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,10*
€ 1.469,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,88*
€ 1.436,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,50*
€ 1.392,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 222,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 22,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 22,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 48,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 87,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.