Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm, Schwarzgrau/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8051-000|S10100
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-000|S10100
EAN/GTIN:
     4025314377576
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität,
Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 MMT
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Traglast Sitzbank:
375
Versandart:
per LKW
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Komfort-Höhenverstellung:
50
Sitzfläche:
Leisten
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
350 MMT
Gewicht:
12,38 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell 2:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank kunststoff, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 188,10*
€ 244,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,13*
€ 408,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,81*
€ 409,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,33*
€ 485,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10028
ab € 177,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.