Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8050-010|S10036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010|S10036
EAN/GTIN:
     4050646170786
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, Sitzleisten aus
Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität,
Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
420 MMT
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Traglast Sitzbank:
375
Versandart:
per LKW
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
350 MMT
Gewicht:
14,87 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell 2:
RAL 9010 Reinweiß
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 164,14*
€ 214,81*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,46*
€ 235,34*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 263,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,54*
€ 401,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,23*
€ 402,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-7100|S10001
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.