Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Offene Garderobe Evolo, H1850xB1591xT500mm, 7035/3003
C+P Offene Garderobe Evolo, H1850xB1591xT500mm, 7035/3003
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48410-00|S10111
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48410-00|S10111
EAN/GTIN:
     4055404362861
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Offene Garderobe Evolo, für 10 Personen, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus
aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, dazwischen
Ablage mit 10 Kunststoffkleiderbügeln und Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 10
Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 1591 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Zwischenteil: RAL
7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
1591 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
72,73 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, Metall-Schließfachschrank, Metall-Schließfachschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderoben-Schließfachschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 724,32*
€ 842,26*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,88*
€ 1.122,84*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,99*
€ 1.297,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,94*
€ 1.303,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,26*
€ 1.543,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,68*
€ 1.541,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,24*
€ 1.467,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,34*
€ 1.414,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,99*
€ 1.338,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.