Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-MT1808BC333 Herst.-Nr.: MT1808BC333 EAN/GTIN: 796376572738 |
| |
|
| | |
| BISLEY Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Ma& Weitere Informationen: | | Garantie: | Garantie Jahre | Gestellfarbe: | Gestellfarbe | Plattendekor: | Plattendekor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,09* | € 249,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,37* | € 290,01* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,21* | € 299,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 301,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 259,18* | € 333,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|