Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DUH1608BC355 Herst.-Nr.: DUH1608BC355 EAN/GTIN: 5020073993462 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Schreibtisch, 650-850 mm höheneinstellbares U-Gestell, H 19 x B 1600 x T 800 mm, Dekor buche, Gestell silber Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 650-850 mm | Breite: | 1600 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | BC355 Dekor buche, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch U-Fuß-Gestell, U-Fuß-Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,40* | € 412,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,10* | € 420,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,24* | € 473,55* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,87* | € 490,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,98* | € 492,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|