Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DUF2412BC355 Herst.-Nr.: DUF2412BC355 EAN/GTIN: 5020073998863 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 740 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2400 x T 1200 mm, Dekor buche, Gestell silber Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2400 mm | Tiefe: | 1200 mm | Farbe: | BC355 Dekor buche, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,51* | € 570,16* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,06* | € 621,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,62* | € 632,38* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 565,08* | € 652,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,14* | € 655,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|