Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DOF2008BC396 Herst.-Nr.: DOF2008BC396 EAN/GTIN: 5020073994353 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Schreibtisch, 740 mm höhenfixes O-Gestell, H 19 x B 2000 x T 800 mm, Dekor buche, Gestell verkehrsweiß Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | BC396 Dekor buche, Gestell verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,74* | € 422,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,40* | € 443,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,09* | € 486,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,90* | € 505,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,78* | € 507,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|