Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DOF1208MP355 Herst.-Nr.: DOF1208MP355 EAN/GTIN: 5020073993318 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Schreibtisch, 740 mm höhenfixes O-Gestell, H 19 x B 1200 x T 800 mm, Dekor ahorn, Gestell silber Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | MP355 Dekor ahorn, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,49* | € 365,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,41* | € 365,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,53* | € 414,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,62* | € 428,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,83* | € 430,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|