Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Anbaufeld 40mm-Boden Set / 100kg 2499x 996x324 6FB RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1236-0033
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1236-0033
EAN/GTIN:
     4250692956611
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Standregal
Steck-Regal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
100 kg
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
6
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 3000 Feuerrot
Regallänge:
1008 mm
Höhe:
2500 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Fach­boden­länge:
1000 mm
Regaltiefe:
324 mm
Tiefe:
324 mm
Nutztiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, bito standregal, standregal, stahl steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,19*
€ 206,49*
34 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 166,88*
€ 206,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 206,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 206,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,56*
€ 207,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.