Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Anbaufeld 40mm-Boden Set / 100kg 1999x 996x624 5FB RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1236-0028
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1236-0028
EAN/GTIN:
     4250692956888
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Standregal
Steck-Regal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regallänge:
1008 mm
Höhe:
2000 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Fach­boden­länge:
1000 mm
Regaltiefe:
624 mm
Tiefe:
624 mm
Nutztiefe:
600 mm
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
100 kg
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
5
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 184,90*
€ 229,70*
35 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 185,65*
€ 229,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 230,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 230,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 231,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.