Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:L|M|S Anbaufeld 40mm-Boden Set / M 200kg 2999x 996x624 verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1231-0048
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1231-0048
EAN/GTIN:
     4250692957953
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1600 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3000 mm
Tiefe:
624 mm
Nutztiefe:
600 mm
Feldlast:
1600 kg
Fachlast:
200 kg
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
7
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Regallänge:
1008 mm
Höhe:
3000 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Anbaufeld 2:
1308 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Länge Grundfeld 2:
1358 mm
Fach­boden­länge:
1000 mm
Regaltiefe:
624 mm
Weitere Suchbegriffe: bito anbauregal, anbau regal, stahl steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 245,65*
€ 301,72*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,92*
€ 301,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,22*
€ 303,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 304,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,35*
€ 398,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7713
ab € 11,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.