Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD352 330.0x203.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0329-0010
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0010
EAN/GTIN:
     4250692944830
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Regalkastenstaubdeckel
aus transparentem Plexiglas, bieten optimalen Staubschutz, ermöglicht in Verbindung mit der Sichtscheibe einen kompletten Verschluss des Kastens
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
330 mm
für Breite:
210 mm
für Länge:
350 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (SK):
B
für Behältertyp:
SK3521, SK3522
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
Pos.:
D
Weitere Suchbegriffe: Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,351*
€ 6,967*
8 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 5,686*
€ 7,386*
3 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,13*
10
€ 65,00*
ab € 6,368*
€ 8,148*
Lager 1498
250
10
€ 5,45*
ab € 6,37*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.