Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD1 450.0x300.0x2 glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0329-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0001
EAN/GTIN:
     4250692944854
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
aus transparentem Plexiglas, wird zum Schutz gegen Verstauben auf die Sichtlagerkästen gelegt
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
450 mm
für Breite:
315 mm
für Länge:
500 mm
konfigurierbar?:
Nein
für Behältertyp:
PK1, PK2
Material:
Acrylglas
Farbe:
glasklar
Pos.:
B
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 76,78*
€ 95,77*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 76,78*
€ 95,77*
Lager 1498
unbekannt
pro Satz
€ 5,45*
ab € 77,28*
€ 96,39*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,28*
€ 96,64*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 76,00*
€ 97,29*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,39*
€ 114,7041
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,94*
€ 114,1686
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 91,71*
€ 109,1349
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,50*
€ 105,315
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 7,728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.