Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK4109 400x117x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0220-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0004
EAN/GTIN:
     4250692914239
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Innenlänge unten:
358 mm
konfigurierbar?:
Nein
Volumen:
2,7 Liter
Inhaltsbelastung:
3 kg
Nummerierung:
1
Behältertyp kurz (RK):
RK*109
Auflast:
9 kg
Anzahl mögl. Querteiler:
7
Anzahl mögl. Längsteiler:
0
Typen­be­zeich­nung:
RK4109
Material:
PP
Breite:
117 mm
Farbe:
taubenblau
Höhe:
90 mm
Innenbreite oben:
94 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenlänge oben:
360 mm
Länge:
400 mm
Nutzhöhe:
79 mm
Innenbreite unten:
92 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 86,96*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 69,86*
€ 87,94*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 88,35008*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 73,33*
€ 92,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 93,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,94*
€ 104,6486
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,68*
€ 103,1492
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,42*
€ 98,0798
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,88*
€ 95,0572
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,36625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20768
ab € 21,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 6,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1062
ab € 6,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 13,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0004
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.