Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegblech P1-3 120x105.0x4.00 LS1 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-22830
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22830
EAN/GTIN:
     4250692931939
Suchbegriffe:
Palettenregal Ausgleichblech
Palettenregal Unterlegblech
Regal Unterlegbleche
regal unterlegbleche bito
glanzverzinkte Ausführung, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, werden einfach unter die Fußplatten der Stützrahmen geschoben und können somit auch leicht nachgerüstet werden, Unterfütterung nur bis max. 10 mm je Fußplatte zulässig, sonst müssen längere Bolzenanker verwendet werden
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Materialstärke:
4,0 mm
Länge:
120 mm
Stärke Arbeitsplatte:
4 mm
Pos. Kommissioneren:
A
Pos. (BN):
A
Material:
verzinkt
Stützentyp:
P1 - P3
Weitere Suchbegriffe: regal unterlegbleche, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,68*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,16*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,51*
€ 4,16*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,24*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.