Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler QT269 verpackt glasklar für EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-16754
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16754
EAN/GTIN:
     4250692923903
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
zur weiteren Einteilung der Einsatzkästen
Weitere Informationen:
Breite:
268 mm
für Breite:
268 mm
konfigurierbar?:
Nein
für Wandabstand:
263 mm
für Behältertyp:
EK35269KLT
Farbe:
transparent
Pos.:
A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 1,487*
€ 2,017*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,50*
€ 2,13*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,21*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,767*
€ 2,507*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,77*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.