Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 5000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 209 Hardware-Heftklammer
Bosch 2 609 200 209 Hardware-Heftklammer
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609200209
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 200 209
EAN/GTIN:
     3165140084093
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
Breite (B) mm:
11,4
Dicke (D) mm:
,74
Länge (L) mm:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00246*
€ 0,00349*
4 Tage
nicht lagernd
25000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00216*
€ 0,00349*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,41*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,08*
€ 15,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00246*
€ 0,00293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.