Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608587124 Herst.-Nr.: 2 608 587 124 EAN/GTIN: 3165140577762 |
| |
|
| | |
| Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 45 | Durchmesser (D) Zoll: | 1 49/64 | Arbeitslänge (L1) mm: | 35 | X-LOCK: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,58* | € 55,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,92* | € 56,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,77* | € 58,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,93* | € 58,54* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 50,53* | € 61,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|