Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hex-9 Ceramic, 5/6/8 mm, Impact Power-Bit, 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608577145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 145
EAN/GTIN:
     3165140881753
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Impact Control Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz. Das Bit besitzt eine spezielle Torsionszone, die ihm extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung verleiht, sodass es selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern standhält. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen bei umfangreichen Montagen und Industriearbeiten. Der HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer dient zum schnellen Bohren in Fliesen. Die 7-seitigen asymmetrisch diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Die zweispiralige U-Form fördert effektiven Bohrmehlabtransport, der Bohrer arbeitet sich besser durch das Material und die Arbeit geht schneller voran. Die Bits sind Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Leerboxen Pick and Click M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH2
Abmessung 2:
PZ2
Abmessung 3:
T20
Abmessung 4:
T25
Abmessung 5:
T30
Länge mm:
50
Länge mm 2:
50
Länge mm 3:
50
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,06*
€ 15,56*
5 Tage
64
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 15,59*
8 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 16,06*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 16,12*
Lager 1498
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,85*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.