Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, Körnung 180, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017109 Sandpapier
Bosch 2607017109 Sandpapier
Bosch 2607017109 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607017109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 109
EAN/GTIN:
     3165140603089
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
25-tlg. Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, Körnung 180
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 6 Löcher 93 mm Körnung 180
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
120 mm
Abmessung b:
96 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
120 x 96 x 20 mm
Gewicht:
,07 kg
Herkunft:
Schweiz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2794*
€ 0,3994*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 8,94*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,23*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 9,85*
4 Tage
75
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.