Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego M+ 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Indego M+ 700 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M+ 700 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M+ 700 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M+ 700 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008B0303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B0 303
EAN/GTIN:
     4059952566931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego M+ 700. Mähroboter mit Connect-Funktion für Gärten bis zu 700 m². Warum nach dem Zufallsprinzip mähen, wenn es auch intelligent geht? Der Indego M+ 700 mit LogiCut ist intelligent. Er weiß, wo er schon gewesen ist und wo er noch hin muss. Mit der Connect-Funktion kannst du deinen Indego fernsteuern und verwendest dabei die Smart Gardening App zur Optimierung des Mähvorgangs. Jeden vollständigen Mähdurchgang startet Indego M 700 mit einem BorderCut, um ein sauberes Finish bis zum Rand der definierten Rasenfläche zu gewährleisten. Dank MultiArea können mehrere Rasenflächen (bis insgesamt 700 m²) gemäht werden und der Mäher kann durch schmale Passagen manövrieren (bis zu 75 cm Abstand zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Begrenzungsdraht 175 m. 240 x Kunststoffheringe. 1 x Drahtverbinder. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18,0 V
Akkuladezeit:
1,00 h
Akkulaufzeit:
75
Schnittbreite:
19 cm
Schneidsystem:
3 Drehklingen
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
50 mm
Schnitthöhe:
30 – 50 mm
Schnitthöhenverstellung:
3
Geschwindigkeit:
40
Gewicht:
7,600 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 856,19*
€ 931,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 852,92*
€ 931,56*
Frei Haus
ab € 888,77*
€ 965,76*
8 Tage
1
€ 5,50*
ab € 911,77*
€ 990,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,81*
€ 1.013,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,63*
€ 1.206,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,44*
€ 1.196,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,87*
€ 1.163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,94*
€ 1.138,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,81*
€ 1.107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.