Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langguttraverse LGT 1,5, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langguttraverse Transportgeräte LGT 1 5 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler
Langguttraverse Transportgeräte LGT 1 5 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4512-21-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-21-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462061361
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse

Lange und instabile Lasten wie z.B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
207 kg
Länge:
1390 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
280 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > LGT > Typ LGT > Lgt 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.692,21*
€ 1.816,70*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.701,25*
€ 1.816,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.702,69*
€ 1.824,20*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.716,46*
€ 1.827,29*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.803,67*
€ 1.928,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,72*
€ 2.161,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,68*
€ 2.141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,83*
€ 2.076,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,86*
€ 2.040,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,25*
€ 2.024,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.