Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter-System SBS 1000, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbehälter
Sammelbehälter
Sammelbehälter
Sammelbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462028685
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter

Für die Sammlung und den Transport

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Individuell untereinander max. 3-fach stapelbar
  • Rastereinheit 600 mm, Höhe 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
616 mm
Aufnahme-Innenbreite:
195 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
184 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
850 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > SBS > Typ SBS > Sbs 1000
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter-System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,60*
€ 594,18*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,42*
€ 594,20*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,89*
€ 594,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,04*
€ 596,92*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,32*
€ 629,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,59*
€ 686,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,42*
€ 627,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.