Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer, feuerbeständig
Gasflaschencontainer, feuerbeständig
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4477-34-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-34-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462059924
Suchbegriffe:
Brandschutz-Container
Brandschutzcontainer
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, Wände und Dach feuerbeständig

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510

Eigenschaften

  • Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
  • Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter
  • Tränenblechboden
  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Feuerbeständige Wände und Dach F90 gem. DIN 4102
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Versand-Höhe:
2295 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Tiefe:
1575 mm
Aufstellung:
Außen
Rost:
Tränenblechboden
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Maximale Anzahl Gasflaschen:
60 Stück
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
964 kg
Breite:
3120 mm
Höhe:
2295 mm
Versand-Länge:
3120 mm
Versand-Breite:
1575 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.984,70*
€ 5.159,88*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.984,72*
€ 5.159,90*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.047,88*
€ 5.223,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.236,53*
€ 5.414,27*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.594,51*
€ 5.775,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.775,51*
€ 6.872,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.732,89*
€ 6.822,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.633,46*
€ 6.703,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.594,51*
€ 6.657,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.