Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD/L-K, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4457-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4457-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462018730
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässernvon 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Angeschraubte Drehvorrichtung
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
141 kg
Länge:
1940 mm
Breite:
1140 mm
Höhe:
890 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > FD/L > Typ FD/L-K > Fd/L-K
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.215,44*
€ 2.314,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.219,10*
€ 2.314,42*
€ 4,95*
ab € 2.213,85*
€ 2.314,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.225,15*
€ 2.324,16*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.272,80*
€ 2.369,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.314,42*
€ 2.754,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,09*
€ 2.733,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,86*
€ 2.671,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,10*
€ 2.640,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.