Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FLEX-HK, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Geräte FLEX HK lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Fasskipper Geräte FLEX HK lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-05-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-05-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462015708
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
  • Kippvorgang mit Handkurbel
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
70 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
405 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.970,83*
€ 2.062,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.973,02*
€ 2.062,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.975,61*
€ 2.071,00*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.001,52*
€ 2.087,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.992,08*
€ 2.090,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,89*
€ 2.454,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,80*
€ 2.434,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.994,51*
€ 2.373,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.977,41*
€ 2.353,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.973,02*
€ 2.347,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.