Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen STW 260, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot mit Zubehör
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4434-05-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4434-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462041677
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen

Geeignet für Sand und Salz

Eigenschaften

  • Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
  • Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
  • Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
  • Trichter lackiert
  • Luftbereifung
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/Adw5G6mrcBc
Inhalt in l:
260 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
84 kg
Länge:
1300 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
1480 mm
Versand-Länge:
1300 mm
Versand-Breite:
1100 mm
Versand-Höhe:
1480 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
340
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Geeignet für Streugut:
Salz
... > STW > Typ STW > Stw 260
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.905,73*
€ 1.961,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.905,75*
€ 1.961,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,41*
€ 2.034,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.986,84*
€ 2.043,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.914,98*
€ 2.051,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,78*
€ 2.432,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,18*
€ 2.423,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,28*
€ 2.383,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,84*
€ 2.364,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Abdeckplane für STW 260
ab € 118,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.