Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 2400-1,0, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 2400 1 0 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 2400 1 0 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-06-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-06-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462039117
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
53 kg
Länge:
2400 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > LA > Typ LA > La 2400-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,84*
€ 503,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,27*
€ 503,18*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 460,24*
€ 519,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,24*
€ 519,10*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 458,27*
€ 521,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,99*
€ 610,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,24*
€ 547,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.