Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-1,0, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 1600 1 0 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 1600 1 0 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-05-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462039070
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Gewicht:
46 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
Versand-Länge:
1600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
320 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Tragfähigkeit:
1000
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
... > LA > Typ LA > La 1600-1,0
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,97*
€ 484,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,69*
€ 484,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,34*
€ 486,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,24*
€ 517,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,52*
€ 519,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,90*
€ 618,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,36*
€ 575,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,19*
€ 564,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.