Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneepflug SCH-P-S 210, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneepflug SCH P S 210 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Schneepflug SCH P S 210 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4428-19-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-19-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012318
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der Schneepflug mit automatischem Niveauausgleich

Eigenschaften

  • Pendelaufhängung
  • Spezialfederung
  • Problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten
  • Hubgerüst schonend
  • Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar
  • Räumschild 2-fach nach links und rechts einstellbar
  • Schürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • Einfahrtaschen oben
  • Stahlschürfleiste
Weitere Informationen:
Einstellbare Räumbreiten 2:
1973 mm
Einstellbare Räumbreiten 3:
2100 mm
Schildbreite:
2100 mm
Schildhöhe:
620 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
228 kg
Länge:
1000 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Breite:
2100 mm
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Aufnahme-Innenbreite:
215 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1720 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.218,19*
€ 2.322,51*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.217,56*
€ 2.322,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.322,78*
€ 2.429,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.329,27*
€ 2.440,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.218,14*
€ 2.450,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.440,94*
€ 2.904,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,14*
€ 2.881,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,47*
€ 2.811,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,65*
€ 2.777,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,27*
€ 2.771,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.