Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhren-Box AL-D 150, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstoffröhren-Lagerbehälter ALU
Leuchtstoffröhren-Lagerbehälter ALU
Leuchtstoffröhren-Lagerbehälter ALU
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4422-07-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-07-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011007
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

Eigenschaften

  • Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
  • Stabile Konstruktion aus Aluminium
  • Geringes Eigengewicht
  • Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Stapelecken
  • Gelochte Seitenwände für Belüftung
  • Klappbarer Handgriff an jeder Stirnseite
  • Abnehmbarer Deckel
  • 2 abschließbare Spannverschlüsse
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Stützfüße
Versand-Länge:
1700 mm
Versand-Breite:
465 mm
Versand-Höhe:
585 mm
Tragfähigkeit:
60
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Inhalt in m³:
,3 m³
Maximaler Durchmesser der Leuchtstoffröhren:
37 mm
Minimaler Durchmesser der Leuchtstoffröhren:
25 mm
Oberfläche:
Aluminium
Maximale Anzahl Leuchtstoffröhren:
320 Stück
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
27 kg
Länge:
1700 mm
Breite:
465 mm
Höhe:
585 mm
... > AL > Typ AL-D > Al-D 150
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,83*
€ 625,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,48*
€ 625,13*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,75*
€ 636,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,58*
€ 641,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,13*
€ 643,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,03*
€ 736,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,20*
€ 716,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.