Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhren-Box SL 150, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstoffröhren Box SL 150 lackiert RAL5012 Lichtblau Gefahrgut Container
Leuchtstoffröhren Box SL 150 lackiert RAL5012 Lichtblau Gefahrgut Container
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4422-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036314
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

Eigenschaften

  • Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
  • Stabile Konstruktion aus Stahlblech
  • Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Stabile Stapelecken mit Kranösen
  • Abschließbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
1125 mm
Versand-Länge:
1700 mm
Versand-Breite:
720 mm
Versand-Höhe:
1125 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
150
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
66 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
161 kg
Länge:
1700 mm
... > SL > Typ SL > Sl 150
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,86*
€ 1.018,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,79*
€ 1.018,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,84*
€ 1.021,44*
€ 4,95*
ab € 923,25*
€ 1.022,47*
Frei Haus
ab € 917,78*
€ 1.022,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,46*
€ 1.211,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,27*
€ 1.209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,78*
€ 1.174,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,66*
€ 1.142,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,79*
€ 1.090,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.