Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933383350
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933383350
EAN/GTIN:
     4002395229086
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Kraftvoller 1900-W-Motor
Überlastschutz
Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
TILT-LOK: verstellbarer Handgriff
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
WCS 45
EAN UPC Code:
4002395229086
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
6,6
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
5800
Leistungsaufnahme [W]:
1900
Max. Schnitttiefe [mm]:
45
Scheibendurchmesser [mm]:
150
Schnittbreite [mm]:
45
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzer, Mauerschlitzfräse, gerätekoffer, WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 808,55*
€ 867,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,79*
€ 868,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,99*
€ 896,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,57*
€ 902,82*
Lager 1498
17
Frei Haus
ab € 904,72*
€ 960,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,65*
€ 1.143,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,44*
€ 1.122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,11*
€ 1.102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,99*
€ 1.087,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,72*
€ 1.076,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932362778
€ 18,97*
Zubehör
Milwaukee
4932373148
€ 65,36*
Zubehör
Milwaukee
4932399821
€ 65,67*
Zubehör
Milwaukee
4932399825
€ 70,09*
Zubehör
Milwaukee
4931362928
€ 8,36*
Zubehör
Milwaukee
4932329397
€ 8,99*
Zubehör
Milwaukee
4932367712
€ 5,16*
Zubehör
Milwaukee
4932409546
€ 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.