Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Kabeleinziehspirale 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Kabeleinziehspirale 15 m
Stahl-Kabeleinziehspirale 15 m
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932472121
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472121
EAN/GTIN:
     4058546325176
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Hochflexibles Band für leichtes Einführen.
Dickeres Band für einfacheres Stoßen.
3-fach verdrillt – verhindert ein Abknicken.
Gehäuse mit geringerer Reibung für leichteres Rausziehen.
Quadratischer Innengriff für leichteres Aufwickeln.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
Steel Fish Tape 15m
EAN UPC Code:
4058546325176
Länge [mm]:
15
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee Ersatzteile, kabeleinziehband, Stahl-Kabeleinziehspirale 15 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 22,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 22,06*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,61*
€ 22,96*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 23,14*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.