Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932471579 Herst.-Nr.: 4932471579 EAN/GTIN: 4058546294786 |
| |
|
| | |
| SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör. Lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer. SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren. Die flexible SHOCK ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONEund einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen. Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | Shockwave TX BO9 x 25 mm - 2 pcs | EAN UPC Code: | 4058546294786 | Packungsgröße: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), Bit TX BO9 25mm SHOCKWAVE (2) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 0,77* | € 1,20* | | | | | 6 Tage | | | 58 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,47* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 0,97* | € 1,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,24* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|