Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit TX BO9 25mm SHOCKWAVE (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit TX BO9 25mm SHOCKWAVE (2)
Bit TX BO9 25mm SHOCKWAVE (2)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471579
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471579
EAN/GTIN:
     4058546294786
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit 25 mm
SHOCKWAVE ™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer.
SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren.
Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen.
Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546294786
AAW913001:
Shockwave TX BO9 x 25 mm - 2 pcs
BAJ026006:
2
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave TX BO9 x 25 mm - 2 pcs
GTIN:
4058546294786
Packungsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), Bit TX BO9 25mm SHOCKWAVE (2)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.