Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT PH2 25MM SHOCKWAVE (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIT PH2 25MM SHOCKWAVE (2)
BIT PH2 25MM SHOCKWAVE (2)
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932430852
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430852
EAN/GTIN:
     4002395385140
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer.
SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren.
Die flexible SHOCK ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen.
Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave PH2 x 25 mm - 2 pcs
EAN UPC Code:
4002395385140
Geliefert in:
Blister
Packungsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), bits ph 12x25mm, BIT PH2 25MM SHOCKWAVE (2)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
2
€ 7,99*
ab € 0,595*
€ 0,945*
1 Tag
unbekannt
58
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,39*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,47*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,50*
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.