| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000495511 Herst.-Nr.: 1500002897 EAN/GTIN: 4004625468692 |
| | |
|
| | |
| Alu-Nachfüllkartusche inkl. 5 Düsenadapter · 84% Butan- und 16% Propangas · für Gasanzünder Art.-Nr. 1000 495 510Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Gasanzünder Standard Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56 g | Inhalt: | 100 ml | Marke: | ROTHENBERGER INDUSTRIAL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gaskartusche, Lötkartusche, butangaskartusche rothenberger, feuerzeug gas, gaskartusche butan, Gaskartuschen, Kartuschen, Löten, Lötlampe, Schraubkartuschen, Ventilkartuschen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,32* | € 1,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,37* | € 1,99* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 2,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,33* | € 2,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,40* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|