| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000153510 Herst.-Nr.: PC0780843 EAN/GTIN: 8592346703469 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · SicherheitsventilBedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Gasart: | Argon / CO₂ | Eingangsdruck: | 200 bar | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Flaschenanschluss: | W 21,8 x 1/14″ RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Ausführung: | 1-stufig | Marke: | GCE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,70* | € 90,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,23* | € 92,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 74,55* | € 93,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,24* | € 96,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 78,40* | € 96,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|