| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000152743 Herst.-Nr.: 770166 EAN/GTIN: 7314527701665 |
| |
|
| | |
| Piezozündung · leistungsstark · 70 mm Brennerkopf setzt bei Verwendung eines 4 bar Druckreglers 155 kW frei und wiegt dabei inklusive Handgriff nicht mal ein Kilo · eignet sich sowohl für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen, als auch für Flächentrocknung · eignet sich auch hervorragend im Straßenbau zum Anwärmen von Teerdecken, da die Leistung der eines Flüssigphasenbrenners (Bullybrenners) entsprichtWeitere technische Eigenschaften:· Brennerkopf-Ø: 70mm· Gasverbrauch: 12,5kg/h· Betriebsdruck: 4bar· Leistung: 155kW Weitere Informationen: | | Länge: | 850 mm | Marke: | SIEVERT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Anwärmbrennerset, Anwärmbrenner-Sets, Schweißbrenner |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,15* | € 104,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,26* | € 104,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,26* | € 104,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 89,46* | € 109,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,98* | € 112,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|